| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C495-JXPU 0805 7000 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8717349114580 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lenkgabel aus Edelstahl. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf. Rückenlochbefestigung 12.3 mm. Nabenlänge 42 mm. Polyamid Rad mit Polyurethanbereifung, 96° Shore A mit einem abgedichten rostfreies Präzisionskugellager. Achsbohrungsdurchmesser 8 mm. Durchmesser 80 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Felge: | Polyamid | Lauffläche: | Polyurethan | Raddurchmesser: | 80 mm | Traglast: | 150 Kg | Bauhöhe: | 105 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |