Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Geschweißt Oberplatte 300mm Rad Schwarz Gummi. Traglast 2270 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Geschweißt Oberplatte 300mm Rad Schwarz Gummi. Traglast 2270 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Geschweißt Oberplatte 300mm Rad Schwarz Gummi. Traglast 2270 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JZCU 3006 6TR0
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JZCU 3006 6TR0
EAN/GTIN:
     8717349008087
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle colson
lenkrolle
Lenkrolle aus Stahl Geschweißt. Nabenlänge 92 mm.
Platte 178x153 mm. Abstand Plattenbohrung 127x102 mm.
Grauguß Rad mit aufvulkanisierter Braune Polyurthanbereifung, 92° Shore A.
Durchmesser Achse 31.8 mm.Rad Durchmesser 300 mm. Traglast 2270 Kg.
Rad mit ein Kegelrollenlager.
Bauhöhe 422 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Polyurthan
Raddurchmesser:
300 mm
Traglast:
2270 Kg
Bauhöhe:
422 mm
Weitere Suchbegriffe: polyurethan lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.260,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.428,10*
€ 1.699,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.416,51*
€ 1.685,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.347,92*
€ 1.604,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.305,91*
€ 1.554,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.260,52*
€ 1.500,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JZCU 2506 6TR0
ab € 839,60*
Ähnlich
Colson
JZCB 3006 6TR0
ab € 1.434,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.