Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 100mm Grauguß. Traglast 700 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 100mm Grauguß. Traglast 700 Kg
Produkt Bild von Rad 100mm Grauguß. Traglast 700 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WCCN 1003 6152AS
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WCCN 1003 6152AS
EAN/GTIN:
     8717349099184
Suchbegriffe:
Gusseisenrad
Gusseisenrolle
gusseiserne Räder
gusseisernes Rad
Rad Nabenlänge 46 mm.
Rad aus Grauguß.
Durchmesser Achse 15 mm.Rad Durchmesser 100 mm. Traglast 700 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Grauguß
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
700 Kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WCTB 1003 6151AS
ab € 39,78*
Ähnlich
Colson
WCCV 1003 6151AS
ab € 72,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.