Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 100mm Vulkollan. Traglast 300 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 100mm Vulkollan. Traglast 300 Kg
Produkt Bild von Rad 100mm Vulkollan. Traglast 300 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WCCV 1003 6151AS
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WCCV 1003 6151AS
EAN/GTIN:
     8717349099221
Suchbegriffe:
Rad
Rad Nabenlänge 46 mm.
Grauguß Rad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A.
Durchmesser Achse 15 mm.Rad Durchmesser 100 mm. Traglast 300 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Vulkollan
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
300 Kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WCCN 1003 6152AS
ab € 60,73*
Ähnlich
Colson
WCTB 1003 6151AS
ab € 39,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.