Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 120mm Grauguß. Traglast 700 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 120mm Grauguß. Traglast 700 Kg
Produkt Bild von Rad 120mm Grauguß. Traglast 700 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WCCN 1203 6152AS
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WCCN 1203 6152AS
EAN/GTIN:
     8717349099191
Suchbegriffe:
Gusseisenrad
Gusseisenrolle
gusseiserne Räder
gusseisernes Rad
Rad Nabenlänge 56 mm.
Rad aus Grauguß.
Durchmesser Achse 15 mm.Rad Durchmesser 120 mm. Traglast 700 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Grauguß
Raddurchmesser:
120 mm
Traglast:
700 Kg
Weitere Suchbegriffe: gusseiserne räder, Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WCTB 1203 6151AS
ab € 40,74*
Ähnlich
Colson
WCCV 1203 6151AS
ab € 88,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.