Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 120mm Vulkollan. Traglast 445 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 120mm Vulkollan. Traglast 445 Kg
Produkt Bild von Rad 120mm Vulkollan. Traglast 445 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WCCV 1203 6151AS
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WCCV 1203 6151AS
EAN/GTIN:
     8717349099252
Suchbegriffe:
Rad
Rad Nabenlänge 56 mm.
Grauguß Rad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A.
Durchmesser Achse 15 mm.Rad Durchmesser 120 mm. Traglast 445 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Vulkollan
Raddurchmesser:
120 mm
Traglast:
445 Kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,85*
€ 134,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WCCN 1203 6152AS
ab € 67,73*
Ähnlich
Colson
WCTB 1203 6151AS
ab € 40,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.