Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 140mm Vulkollan. Traglast 500 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 140mm Vulkollan. Traglast 500 Kg
Produkt Bild von Rad 140mm Vulkollan. Traglast 500 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WCCV 1403 6151AS
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WCCV 1403 6151AS
EAN/GTIN:
     8717349099269
Suchbegriffe:
Rad
Rad Nabenlänge 66 mm.
Grauguß Rad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A.
Durchmesser Achse 15 mm.Rad Durchmesser 140 mm. Traglast 500 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Vulkollan
Raddurchmesser:
140 mm
Traglast:
500 Kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,51*
€ 212,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,83*
€ 210,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,32*
€ 201,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,95*
€ 195,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,80*
€ 169,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WCCN 1403 6152AS
ab € 68,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.