Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 160mm 2 Kugellager Rot Grau Guss. Traglast 1000Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 160mm 2 Kugellager Rot Grau Guss. Traglast 1000Kg
Produkt Bild von Rad 160mm 2 Kugellager Rot Grau Guss. Traglast 1000Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WHCN 1603 6441
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WHCN 1603 6441
EAN/GTIN:
     8717349101467
Suchbegriffe:
Gusseisenrad
Gusseisenrolle
gusseiserne Räder
gusseisernes Rad
Loses Rad. Nabenlänge 64 mm. Gußrad. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 160 mm. Traglast 1000 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Passende Hohlachse sehe unter Accesoires HAX 201364 aus Stahl oder Niro.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Grauguß
Raddurchmesser:
160 mm
Traglast:
1000 Kg
Weitere Suchbegriffe: gusseiserne räder, Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WHPU 1603 6443
ab € 42,14*
Ähnlich
Colson
WHRG 1603 6443
ab € 49,78*
Ähnlich
Colson
WHCP 1603 6443
ab € 80,30*
Ähnlich
Colson
WHRB 1603 6443
ab € 45,64*
Ähnlich
Colson
WHCV 1603 6443
ab € 104,72*
Ähnlich
Colson
WHPN 1603 6443
ab € 34,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.