Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 160mm 2 Kugellager Schwarz Elastic Gummi. Traglast 285Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 160mm 2 Kugellager Schwarz Elastic Gummi. Traglast 285Kg
Produkt Bild von Rad 160mm 2 Kugellager Schwarz Elastic Gummi. Traglast 285Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WHCP 1603 6443
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WHCP 1603 6443
EAN/GTIN:
     8717349101801
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Loses Rad. Nabenlänge 64 mm. Gußrad mit aufgepresster elastischer schwarzer Gummibereifung, 68° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 160 mm. Traglast 285 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Passende Hohlachse sehe unter Accesoires HAX 201364 aus Stahl oder Niro.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
160 mm
Traglast:
285 Kg
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, vollgummirad colson, gummirolle, Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WHPU 1603 6443
ab € 42,14*
Ähnlich
Colson
WHRG 1603 6443
ab € 49,78*
Ähnlich
Colson
WHCN 1603 6441
ab € 65,61*
Ähnlich
Colson
WHRB 1603 6443
ab € 45,64*
Ähnlich
Colson
WHCV 1603 6443
ab € 104,72*
Ähnlich
Colson
WHPN 1603 6443
ab € 34,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.