Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 100mm Rollenlager Weiss Nylon. Traglast 250Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 100mm Rollenlager Weiss Nylon. Traglast 250Kg
Produkt Bild von Rad 100mm Rollenlager Weiss Nylon. Traglast 250Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WTPN 1002 2000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WTPN 1002 2000
EAN/GTIN:
     8717349112753
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
polyamidrollen
Loses Rad. Nabenlänge 48 mm. Polyamid Rad.
Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 100 mm. Traglast 250 kg.
Rad mit Rollenlager.
Passende Hohlachse sehe unter Accesoires HAX 151049 aus Stahl.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
250 Kg
Weitere Suchbegriffe: polyamidrad, Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WTAU 1002 6150
ab € 16,57*
Ähnlich
Colson
WTAB 1002 6150
ab € 11,62*
Ähnlich
Colson
WTPB 1002 5100
ab € 13,79*
Ähnlich
Colson
WTPU 1002 5100
ab € 11,47*
Ähnlich
Colson
WTPN 1002 5100
ab € 7,15*
Ähnlich
Colson
WTPB 1002 2000
ab € 14,33*
Ähnlich
Colson
WTPU 1002 2000
ab € 11,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.