Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 100mm Rollenlager Blau Elastic Gummi. Traglast 160Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 100mm Rollenlager Blau Elastic Gummi. Traglast 160Kg
Produkt Bild von Rad 100mm Rollenlager Blau Elastic Gummi. Traglast 160Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WTPB 1002 2000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WTPB 1002 2000
EAN/GTIN:
     8717349112661
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Gummirolle
Loses Rad. Nabenlänge 48 mm.
Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A.
Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 100 mm. Traglast 160 kg.
Rad mit Rollenlager.
Passende Hohlachse sehe unter Accesoires HAX 151049 aus Stahl.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
160 Kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WTAU 1002 6150
ab € 16,61*
Ähnlich
Colson
WTAB 1002 6150
ab € 11,63*
Ähnlich
Colson
WTPB 1002 5100
ab € 13,82*
Ähnlich
Colson
WTPU 1002 5100
ab € 11,49*
Ähnlich
Colson
WTPN 1002 5100
ab € 7,18*
Ähnlich
Colson
WTPU 1002 2000
ab € 11,85*
Ähnlich
Colson
WTPN 1002 2000
ab € 7,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.