Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-BK Buskoppler Schaltschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LM-BK Buskoppler Schaltschrank
LM-BK Buskoppler Schaltschrank
LM-BK Buskoppler Schaltschrank
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-20735369
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     20735369
EAN/GTIN:
     9005798138035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Buskoppler zur Koppelung von 2 Busversorgungen (Busbezirken). Der Buskoppler überträgt Bustelegramme von einem Busbezirk in den anderen und umgekehrt. Buskurzschlüsse werden erkannt und nicht übertragen. Netzanschluss, Ausgangsseitig: Busanschlüsse 2 x. Die Anschlüsse erfolgen über Schraubklemmen. Schaltschrankgehäuse aus flammwidrigen Polycarbonat, halogenfrei, geeignet für Montage auf Hutschiene 35mm, gemäss EN 50022, zulässige Umgebungstemperatur von 0 bis +50°C, Schutzart IP20, Abmessungen. 140 x 90 x 59mm, 8 TE je 17,5mm.
Weitere Suchbegriffe: EIB-Koppler, KNX-Koppler, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, Schaltschrank, knx koppler, Steuergerät, DALI, Lichtsteuerung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,53*
€ 350,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,37*
€ 346,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,46*
€ 332,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,12*
€ 321,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,99*
€ 295,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.