Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUP2 DRIVER 150W AC/DC CEILING UNIT AC/DC-Treiber weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUP2 DRIVER 150W AC/DC CEILING UNIT AC/DC-Treiber weiß
SUP2 DRIVER 150W AC/DC CEILING UNIT AC/DC-Treiber weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22169731
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169731
EAN/GTIN:
     9008709803114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Treiber (AC/DC) 150 W, in separater Deckeneinbau-Box für externe Spannungsversorgung der Niedervolt-Stromschiene (48 V), Anschlussspannung: 230V 0/50/60Hz, Einbau-Box aus Kunststoff, weiß, Anschlussleistung: 150 W, Abmessungen: 235 x 100 x 31 mm, Gewicht: 0,37 kg, Hinweis Einspeisungskreise sind grundsätzlich galvanisch zu trennen, keine Parallelschaltung möglich! Hinweis Verbinder (ohne elektrische Einspeisung): Einspeisemodul und Abschlussplatte sind separat zu bestellen (22169736/737 und 22169696-701)!
Weitere Informationen:
Höhe:
31 mm
Breite:
100 mm
Länge:
235 mm
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber 150w, led treiber, zumtobel licht led treiber, Supersystem, Vorschaltgerät, EVG, Betriebsgerät
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,60*
€ 175,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,83*
€ 173,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,30*
€ 165,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,00*
€ 141,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.