Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUP2 DRIVER 150W AC/DC CAN UNIT SR AC/DC-Treiber Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUP2 DRIVER 150W AC/DC CAN UNIT SR AC/DC-Treiber Silber
SUP2 DRIVER 150W AC/DC CAN UNIT SR AC/DC-Treiber Silber
SUP2 DRIVER 150W AC/DC CAN UNIT SR AC/DC-Treiber Silber
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22169738
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169738
EAN/GTIN:
     9008709803183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Treiber (AC/DC) 150 W, silber, im Deckenbaldachin für externe Spannungsversorgung der Niedervolt-Stromschiene (48V), Anschlussspannung: 230V 0/50/60Hz, Deckenbaldachin aus Aluminium, silber, Abmessungen: 487 x 27 x 62 mm, Gewicht: 1,2 kg, Hinweis: Einspeisungskreise sind grundsätzlich galvanisch zu trennen, keine Parallelschaltung möglich! Hinweis Verbinder (ohne elektrische Einspeisung): Einspeisemodul und Abschlussplatte sind separat zu bestellen (22169736/737 und 22169696-701)!
Weitere Informationen:
Höhe:
62 mm
Breite:
27 mm
Länge:
487 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber, Supersystem, Vorschaltgerät, EVG, Betriebsgerät
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,18*
€ 290,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,90*
€ 286,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,96*
€ 273,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,15*
€ 267,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,88*
€ 235,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.