Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUP2 DRIVER 150W AC/DC TRACKUNIT SR AC/DC-Treiber Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUP2 DRIVER 150W AC/DC TRACKUNIT SR AC/DC-Treiber Silber
SUP2 DRIVER 150W AC/DC TRACKUNIT SR AC/DC-Treiber Silber
SUP2 DRIVER 150W AC/DC TRACKUNIT SR AC/DC-Treiber Silber
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22169750
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169750
EAN/GTIN:
     9008709803305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Versorgungsmodul (AC/DC) 150 W, silber, für Niedervolt-Stromschiene (48V), Anschlussspannung: 230V 0/50/60Hz, Gehäuse aus Aluminiumstrangpressprofil, silber pulverbeschichtet, Leitungsanschluss von oben, Modul wird in die Schiene eingesetzt, Abmessungen: 477 x 26 x 90 mm, Gewicht: 0,75 kg, Hinweis: Einspeisungskreise sind grundsätzlich galvanisch zu trennen, keine Parallelschaltung möglich!
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber, Supersystem, Vorschaltgerät, EVG, Betriebsgerät
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,04*
€ 292,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,75*
€ 288,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,82*
€ 275,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,00*
€ 270,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,35*
€ 234,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.