Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUP2 DRIVER 150W AC/DC DALI TRACKUNIT WH AC/DC-Treiber weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUP2 DRIVER 150W AC/DC DALI TRACKUNIT WH AC/DC-Treiber weiß
SUP2 DRIVER 150W AC/DC DALI TRACKUNIT WH AC/DC-Treiber weiß
SUP2 DRIVER 150W AC/DC DALI TRACKUNIT WH AC/DC-Treiber weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22169753
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169753
EAN/GTIN:
     9008709803336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Versorgungsmodul (AC/DC) 150 W dimmbar Dali only, weiß, für Niedervolt-Stromschiene (48V), Anschlussspannung: 230V 0/50/60Hz, zur Steuerung von Systemkomponenten "dimmbar Dali only", Gehäuse aus Aluminiumstrangpressprofil, weiß pulverbeschichtet, Leitungsanschluss von oben, Modul wird in die Schiene eingesetzt, Abmessungen: 477 x 26 x 90 mm, Gewicht: 0,75 kg, Hinweis: Einspeisungskreise sind grundsätzlich galvanisch zu trennen, keine Parallelschaltung möglich!
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,79*
€ 304,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,62*
€ 299,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,89*
€ 279,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,29*
€ 275,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,47*
€ 245,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.