Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUP2 DRIVER 150W AC/DC DALI TRACKUNIT BK AC/DC-Treiber schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUP2 DRIVER 150W AC/DC DALI TRACKUNIT BK AC/DC-Treiber schwarz
SUP2 DRIVER 150W AC/DC DALI TRACKUNIT BK AC/DC-Treiber schwarz
SUP2 DRIVER 150W AC/DC DALI TRACKUNIT BK AC/DC-Treiber schwarz
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22169754
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169754
EAN/GTIN:
     9008709803343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Versorgungsmodul (AC/DC) 150 W dimmbar Dali only, schwarz, für Niedervolt-Stromschiene (48V), Anschlussspannung: 230V 0/50/60Hz, zur Steuerung von Systemkomponenten "dimmbar Dali only", Gehäuse aus Aluminiumstrangpressprofil, schwarz pulverbeschichtet, Leitungsanschluss von oben, Modul wird in die Schiene eingesetzt, Abmessungen: 477 x 26 x 90 mm, Gewicht: 0,75 kg, Hinweis: Einspeisungskreise sind grundsätzlich galvanisch zu trennen, keine Parallelschaltung möglich!
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,36*
€ 305,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,15*
€ 300,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,52*
€ 279,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,04*
€ 274,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,34*
€ 246,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.