| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4Q7D-22169756 Herst.-Nr.: 22169756 EAN/GTIN: 9008709803367 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED-Versorgungsmodul (AC/DC) 75 W, weiß, für Niedervolt-Stromschiene (48V), Anschlussspannung: 230V 0/50/60Hz, Gehäuse aus Aluminiumstrangpressprofil, weiß pulverbeschichtet, Leitungsanschluss von oben, Modul wird in die Schiene eingesetzt, Abmessungen: 477 x 26 x 64 mm, Gewicht: 0,57 kg, Hinweis: Einspeisungskreise sind grundsätzlich galvanisch zu trennen, keine Parallelschaltung möglich! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Farbe: | weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |