Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUP2 DRIVER 75W AC/DC DALI TRACKUNIT WH AC/DC-Treiber weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUP2 DRIVER 75W AC/DC DALI TRACKUNIT WH AC/DC-Treiber weiß
SUP2 DRIVER 75W AC/DC DALI TRACKUNIT WH AC/DC-Treiber weiß
SUP2 DRIVER 75W AC/DC DALI TRACKUNIT WH AC/DC-Treiber weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22169758
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169758
EAN/GTIN:
     9008709803381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Versorgungsmodul (AC/DC) 75 W dimmbar Dali only, weiß, für Niedervolt-Stromschiene (48V), Anschlussspannung: 230V 0/50/60Hz, zur Steuerung von Systemkomponenten "dimmbar Dali only", Gehäuse aus Aluminiumstrangpressprofil, weiß pulverbeschichtet, Leitungsanschluss von oben, Modul wird in die Schiene eingesetzt, Abmessungen: 477 x 26 x 64 mm, Gewicht: 0,57 kg, Hinweis: Einspeisungskreise sind grundsätzlich galvanisch zu trennen, keine Parallelschaltung möglich!
Weitere Informationen:
Höhe:
64 mm
Breite:
26 mm
Länge:
477 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,01*
€ 320,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,71*
€ 309,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,35*
€ 295,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,16*
€ 288,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,62*
€ 258,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.