Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUP2 DRIVER 150W AC/DC DALI TRACKUNIT SR AC/DC-Treiber Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUP2 DRIVER 150W AC/DC DALI TRACKUNIT SR AC/DC-Treiber Silber
SUP2 DRIVER 150W AC/DC DALI TRACKUNIT SR AC/DC-Treiber Silber
SUP2 DRIVER 150W AC/DC DALI TRACKUNIT SR AC/DC-Treiber Silber
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22169786
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169786
EAN/GTIN:
     9008709805545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Versorgungsmodul (AC/DC) 150 W dimmbar Dali only, silber, für Niedervolt-Stromschiene (48V), Anschlussspannung: 230V 0/50/60Hz, zur Steuerung von Systemkomponenten "dimmbar Dali only", Gehäuse aus Aluminiumstrangpressprofil, silber pulverbeschichtet, Leitungsanschluss von oben, Modul wird in die Schiene eingesetzt, Abmessungen: 477 x 26 x 90 mm, Gewicht: 0,75 kg, Hinweis: Einspeisungskreise sind grundsätzlich galvanisch zu trennen, keine Parallelschaltung möglich!
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,44*
€ 323,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,28*
€ 319,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,38*
€ 296,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,77*
€ 292,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,14*
€ 261,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.