Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLN2-C MRT L1250 SR Kanal für LED-Lichtlinie Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLN2-C MRT L1250 SR Kanal für LED-Lichtlinie Silber
SLN2-C MRT L1250 SR Kanal für LED-Lichtlinie Silber
SLN2-C MRT L1250 SR Kanal für LED-Lichtlinie Silber
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22172176
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22172176
EAN/GTIN:
     9010757039711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Technik-Kanal für LED-Lichtlinieaus Aluminium, silber (ähnlich wie RAL 9006), pulverbeschichtet. Abmessungen: 1250 x 76 x 92 mm. Gewicht: 2,9 kg. Schutzart: IP54. Schlagfestigkeit: IK07. Abmessungen: 1250 x 76 x 92 mm Gewicht: 2,9 kg. SlotlightInfinity II setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Schlagfestigkeit: IK07 in Kombination mit Optik PC, PCO oder WW, IK05 mit Optik DD und IK03 mit Minicell.Schutzart: IP54 (mit Optik Minicell IP20). In Kombination mit Minicell ist kein BWS Schutz möglich. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration.
Weitere Informationen:
Höhe:
92 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
76 mm
Farbe:
Silber
Länge:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: LED-Einbaukanal, installationskanal silber, installationskanal, Slotlight, Lichtlinie, Kanal
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,89*
€ 171,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,96*
€ 170,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,45*
€ 161,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,70*
€ 155,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.