| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4Q7D-22900394 Herst.-Nr.: 22900394 EAN/GTIN: 9008709650367 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sicherheitszeichen zur einfachen Montage auf das PURESIGN/COMSIGN 150 MSC/MRC Gehäuse, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Piktogramm per Digitaldruck auf die Acrylglasplatte aufgebracht, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil zur Seite nach oben, Erkennungsweite gemäß EN 1838: 30 m, Abmessung: 300 x 16 x 188 mm, Gewicht: 0,76 kg.. Energieeffizienzklassifizierung nicht erforderlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 16 mm | Länge: | 300 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen, Etikett, Piktogramm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |