Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CANDILEA-S D/I 13300-830 SC BK Stehleuchte 103,8W 13480lm 3000K dim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CANDILEA-S D/I 13300-830 SC BK Stehleuchte 103,8W 13480lm 3000K dim
CANDILEA-S D/I 13300-830 SC BK Stehleuchte 103,8W 13480lm 3000K dim
CANDILEA-S D/I 13300-830 SC BK Stehleuchte 103,8W 13480lm 3000K dim
CANDILEA-S D/I 13300-830 SC BK Stehleuchte 103,8W 13480lm 3000K dim
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-42188695
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42188695
EAN/GTIN:
     9010299886279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED-Stehleuchte in schwarz matt, für Einzel-Doppelarbeitsplatz mit seperater Steuerung des Direkt-/Indirektlichts, Reduziertes, zeitloses Design durch Verwendung einfacher geometrischer Grundformen. Lichtkopf mit Rasteroptik des Direktanteils für entblendete Lichtverteilung gemäß EN 12464-1, mit UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m², Leuchtenkopf aus Aluminium, Säule und Fußplatte aus Stahl für hohe Sicherheit. Die gesamte Leuchte ist werkzeuglos montierbar, Bedienung der Leuchte mittels Fernbedienung pulverbeschichtet,schwarz matt (ähnlich RAL 9005) Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K, Abstrahlcharakteristik direkt/indirekt im Verhältnis 18:82, Farborttoleranz (initial MacAdam): 3, Leuchten Lichtstrom: 13480 lm, Leuchten Leistung: 103,8 W, Höhe der Leuchte: 2043, Dimension Leuchtenkopf 1466mm x 48mm x 44mm Kabel seperat zu bestellen,
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
2043 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Werkstoff:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
13480 lm
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Breite:
350 mm
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
1466 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Max. Systemleistung:
103.8 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Schutzklasse:
I
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters:
ohne
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
ja
Ohne Dimmfunktion:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Leistungsfaktor:
0.98
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.027,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.226,08*
€ 2.649,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.199,45*
€ 2.617,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.111,48*
€ 2.512,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.062,28*
€ 2.454,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.027,33*
€ 2.412,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.