Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARTELEA 9500-940 HNR WH Leuchtenkopf für Stehleuchte 76,9W 9950lm 4000K dim weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARTELEA 9500-940 HNR WH Leuchtenkopf für Stehleuchte 76,9W 9950lm 4000K dim weiß
ARTELEA 9500-940 HNR WH Leuchtenkopf für Stehleuchte 76,9W 9950lm 4000K dim weiß
ARTELEA 9500-940 HNR WH Leuchtenkopf für Stehleuchte 76,9W 9950lm 4000K dim weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-42189618
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42189618
EAN/GTIN:
     9010757066571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
ARTELEA Leuchtenkopf für Stehleuchte, Leuchtenkopf für Einzeltischbeleuchtung LINKS 9.500 lm, Leuchten Lichtstrom: 9950 lm, Leuchten Leistung: 76,9 W, Weiss, Gewicht: 3,91 kg, für eine Leuchtenzusammenstellung myARTELEA verwenden
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
38 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Mit Lichtsensor:
ja
Mit Bewegungsmelder:
ja
Mit Präsenzmelder:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
9950 lm
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Breite:
256 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
555 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Max. Systemleistung:
76.9 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Schutzklasse:
I
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
indirekt
Ausführung des Rasters:
ohne
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
ja
Ohne Dimmfunktion:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Leistungsfaktor:
0.97
Flimmerwert Pst LM:
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 615,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,91*
€ 835,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,17*
€ 823,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,02*
€ 806,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,85*
€ 782,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,98*
€ 733,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zumtobel
28004415
ab € 22,40*
Zubehör
Zumtobel
22172408
ab € 94,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.