Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMpower PROset ECP 1/550mA Betriebsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMpower PROset ECP 1/550mA Betriebsgerät
EMpower PROset ECP 1/550mA Betriebsgerät
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-59011016
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     59011016
EAN/GTIN:
     9010299136794
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
Ersatzteil-Betriebsgerät für VOYAGER STAR ECP Zentralbatterie-Notleuchten, mit POWERLINE-Kommunikation zum eBox-System, Abmessungen: 140 x 30 x 21 mm (LxBxH), Schnapp- oder Klebebefestigung, 2 zusätzliche Clips zur Schraubmontage im Lieferumfang enthalten, 160 mm Gesamtlänge mit 150 mm Schraubabstand, werksseitig bereits konfiguriertes Betriebsgerät (LED-Ströme und Spannungen)
Weitere Informationen:
Höhe:
21 mm
Breite:
30 mm
Länge:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Betriebsgerät, Treiber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,86*
€ 328,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,15*
€ 323,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,88*
€ 306,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,40*
€ 302,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,40*
€ 265,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.