Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIAMO MD 700-940 SWI SP-DWH WH Lichtmodul 12W 700lm 4000K weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIAMO MD 700-940 SWI SP-DWH WH Lichtmodul 12W 700lm 4000K weiß
DIAMO MD 700-940 SWI SP-DWH WH Lichtmodul 12W 700lm 4000K weiß
DIAMO MD 700-940 SWI SP-DWH WH Lichtmodul 12W 700lm 4000K weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-60210961
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60210961
EAN/GTIN:
     4053167351719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Miniaturisiertes LED-Lichtmodul zur präzisen Akzentbeleuchtung, kompakte Form und minimalistische Erscheinung, präzise Lichtverteilung ohne Streulicht und sehr gute Entblendung, höchste Brillanz durch speziell ausgelegten Reflektor, Bestückung: 1/12W LED700-940, (15 °) SPOT-Abstrahlcharakteristik, Reflektor: silber mit Deko-Rand weiß, matt, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K (neutral weiß), Farborttoleranz (initial MacAdam): 3, Leuchten Lichtstrom: 700 lm, Leuchten Lichtausbeute: 58 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 80% Lichtstrom, mit Vorschaltgeräte-Einheit, schaltbare Leuchte, als Multifunktionslichtkopf drehbar (180°) und kippbar (2x20°) in Kombination mit DIAMO Gimbal Installationsrahmen mit Abdeckrahmen bzw. Anputzrahmen (trimless) oder mit erhöhtem visuellen Komfort fix und starr in Kombination mit DIAMO Deep Source Installationsrahmen/-ring, passive Kühlung durch innovativen Wärmehaushalt, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Mikrostrukturlack in weiß, Reflektor: Polycarbonat (PC), schwarz, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Anschluss: 2-polige Klemme, Leuchten Leistung: 12 W, Netzspannung: 220-240V/ 0/50/60Hz , einfache werkzeuglose Montage der Module in die Installationsrahmen (Gimbal / Deep Source) mittels CLIX-Technik, Abmessungen: Durchmesser 65 x 89 mm, Gewicht: 0,35 kg, Hinweis: Unterschiedliche Farbkombinationen (Design-Personalisierung) der einzelnen Bauteile durch modularen Aufbau möglich und als Variante über myDIAMO bestellbar, Hinweis: DIAMO Gimbal Installationsrahmen (1-fach, 2-fach oder 3-fach) bzw. DIAMO Deep Source Installationsrahmen/-ring sind separat zu bestellen!. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
24
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
40
Höhe/Tiefe:
89 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtstrom einstellbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
74000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
700 lm
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Spannungsart:
AC
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
12 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
85 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Schutzklasse:
II
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Reflektor:
ohne
Einbauhöhe/-tiefe:
155 mm
Außendurchmesser:
65 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Leistungsfaktor:
0.88
Flimmerwert Pst LM:
1
Klirrfaktor (THD):
31.49
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,56*
€ 273,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,07*
€ 271,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,40*
€ 259,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,32*
€ 252,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,10*
€ 226,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.