Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAB 1L20 730 WPC HF CL2 6K 900 ANT Poller 9W 426lm 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAB 1L20 730 WPC HF CL2 6K 900 ANT Poller 9W 426lm 3000K
RAB 1L20 730 WPC HF CL2 6K 900 ANT Poller 9W 426lm 3000K
RAB 1L20 730 WPC HF CL2 6K 900 ANT Poller 9W 426lm 3000K
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-92917822
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     92917822
EAN/GTIN:
     9010299174765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Ein LED-Poller mit 900 mm Höhe zur Flanschmontage, mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 200mA. Integrierter LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, (EN44300, zur Montage in Küstenregionen geeignet), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), halbmattiert, UV-stabilisiert. Befestigungen: Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 3000K 6-kV-Überspannungsschutz als Standard. Zentrierbohrungen: 200 x 200 mm. Bolzen nicht inbegriffen. Abmessungen: 173 x 220 x 900 mm Leuchten Leistung: 9 W Leuchten Lichtstrom: 426 lm Leuchten Lichtausbeute: 47 lm/W Gewicht: 7,63 kg Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
20
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
33
Höhe/Tiefe:
900 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
426 lm
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Breite:
220 mm
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
173 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP66
Max. Systemleistung:
9 W
Schutzklasse:
I
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Mit Betriebsgerät:
ja
Flimmerwert Pst LM:
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 582,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,85*
€ 801,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,88*
€ 790,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,02*
€ 769,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,83*
€ 744,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,66*
€ 693,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.