| |
|
| Artikel-Nr.: C4Q7D-96207085 Herst.-Nr.: 96207085 EAN/GTIN: 7319870425879 |
| | |
|
| | |
| Pollerrahmen aus Aluminiumdruckguss, anthrazit pulverbeschichtet. An diesem Rahmen lässt sich jede Mini -Anbauleuchte (ausgenommen davon sind die Versionen mit Fotozelle) befestigen. Abmessungen: 386 x 50 x 1381 mm Gewicht: 9 kg Weitere Informationen: | | Höhe/Tiefe: | 1381 mm | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24: | nein | Breite: | 50 mm | Länge: | 386 mm | Geeignet für Notlicht: | nein | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | 650 °C - 30 s | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzklasse: | I | Mit Betriebsgerät: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, absperrpfosten, Poller, Außenbeleuchtung |
| | |
| |