Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINN RCT BOLLARD EXTENSION Pollerleuchte grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINN RCT BOLLARD EXTENSION Pollerleuchte grau
LINN RCT BOLLARD EXTENSION Pollerleuchte grau
LINN RCT BOLLARD EXTENSION Pollerleuchte grau
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96264336
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96264336
EAN/GTIN:
     3607640237819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Zubehör zur Montage rechteckiger Linn-Leuchten auf Pollern. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet dunkelgrau. Abmessungen: 239 x 92 x 550 mm Gewicht: 4,35 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
550 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
92 mm
Farbe:
grau
Länge:
239 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,59*
€ 418,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,96*
€ 415,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,67*
€ 400,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,61*
€ 392,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,25*
€ 352,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thorn Lighting
96700656
ab € 884,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.