Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUMET ST HEAD 5-6X105 WHITE HFX CL1 W4 Mastaufsatzleuchte 84W 6456lm 4000K DALI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUMET ST HEAD 5-6X105 WHITE HFX CL1 W4 Mastaufsatzleuchte 84W 6456lm 4000K DALI
ALUMET ST HEAD 5-6X105 WHITE HFX CL1 W4 Mastaufsatzleuchte 84W 6456lm 4000K DALI
ALUMET ST HEAD 5-6X105 WHITE HFX CL1 W4 Mastaufsatzleuchte 84W 6456lm 4000K DALI
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96275334
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96275334
EAN/GTIN:
     3607640457231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte
Alumet Stage II-Mastkopf zur Architekturbeleuchtung, mit Elektronisches, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät für 6 LED-Strahler. Diffusor: Polycarbonat (PC), UV-beständig, mit Graffiti-Schutzüberzug. Leuchtenkopf-Abdeckung, Sockel und Strahlerrahmen aus Aluminiumdruckguss. Steg: Stahl. Mit 4m Kabel vorverdrahtet. Schutzklasse I, 220/240 V, IK10, IP66. Für Montage an einem Alumet-Mast. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Lampen sind separat zu bestellen. Höhe: 1250 mm Leuchten Leistung: 84 W Gewicht: 9,2 kg Windanfälligkeit: 0.079 m²
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
12
Höhe/Tiefe:
1250 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6456 lm
Farbtemperatur:
4000 K
Spannungsart:
AC
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Nennspannung:
220 V | 240 V
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP66
Max. Systemleistung:
84 W
Schutzklasse:
I
Durchmesser:
200 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.103,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.323,23*
€ 2.764,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.294,70*
€ 2.730,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.201,57*
€ 2.619,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.150,22*
€ 2.558,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.103,10*
€ 2.502,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.