Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUMET ST SPOT 4L70MAX 12° BU Vorschaltgerät 10W 178lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUMET ST SPOT 4L70MAX 12° BU Vorschaltgerät 10W 178lm
ALUMET ST SPOT 4L70MAX 12° BU Vorschaltgerät 10W 178lm
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96275337
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96275337
EAN/GTIN:
     3607640457262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Modul
LED Strahler
LED-Strahlermodul für Alumet Stage II-LED. Lichtverteilung: 12°, blau.. Energieeffizienzklassifizierung nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
25 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
178 lm
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Breite:
99 mm
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
98 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
10 W
Schutzklasse:
I
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Weitere Suchbegriffe: LED-Fluter, LED-Flutlicht, Vorschaltgerät, Vorschaltgerät für Straßenleuchten, led modul blau, vorschaltgerät für straßenleuchten, vorschaltgerät led, Wegeleuchte, Parkbeleuchtung, Platzbeleuchtung, Archjtekturbeleuchtung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,17*
€ 284,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,75*
€ 282,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,66*
€ 263,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,10*
€ 257,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,01*
€ 228,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.