Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROXY 1500 D 5500 840 FLEX Aufputzleuchte 43W 5450lm 4000K weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROXY 1500 D 5500 840 FLEX Aufputzleuchte 43W 5450lm 4000K weiß
ROXY 1500 D 5500 840 FLEX Aufputzleuchte 43W 5450lm 4000K weiß
ROXY 1500 D 5500 840 FLEX Aufputzleuchte 43W 5450lm 4000K weiß
ROXY 1500 D 5500 840 FLEX Aufputzleuchte 43W 5450lm 4000K weiß
ROXY 1500 D 5500 840 FLEX Aufputzleuchte 43W 5450lm 4000K weiß
ROXY 1500 D 5500 840 FLEX Aufputzleuchte 43W 5450lm 4000K weiß
ROXY 1500 D 5500 840 FLEX Aufputzleuchte 43W 5450lm 4000K weiß
ROXY 1500 D 5500 840 FLEX Aufputzleuchte 43W 5450lm 4000K weiß
ROXY 1500 D 5500 840 FLEX Aufputzleuchte 43W 5450lm 4000K weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96634869
Hersteller:
     THORNeco
Herst.-Nr.:
     96634869
EAN/GTIN:
     9010299339072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
LED-Aufputzleuchte für direkte Beleuchtung mit UGR<19. Sanfte, weiche und blendfreie Beleuchtung für Büros und Bildungseinrichtungen mit opalem Diffusor aus PS für vollständig homogene Ausleuchtung. Leuchten Leistung: 43 W Lebensdauer: 50.000 h, L80, Farborttoleranz (initial MacAdam): 4, Gesamtlichtstrom: 5450 lm, Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W, Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Werkzeugfreie Montage (Anschlussklemme für bis zu 2,5-mm²-Drähte). Flackerfrei. Geeignet für Aufputz- und Pendelmontage. Sensor, Notlichtzubehör, Tragschienenverbinder und Abhängeset als Zubehör erhältlich. Eingangsleistung ist vor Ort in 4 Schritten einstellbar (FLEX1 - 5450 lm (43W), FLEX2 - 5177 lm (41W), FLEX3 - 4905 lm (39W), FLEX4 - 4633 lm (37W)). Flex-Daten zu anderen Farbtemperaturen finden Sie auf der Website. Abmessungen: 1500 x 306 x 47 mm, Gewicht: 4,3 kg Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Weitere Informationen:
Blendbegrenzung (UGR):
19
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
25
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
36
Höhe/Tiefe:
47 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
74000 h
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5450 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20 °C | 40 °C
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
306 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
1500 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Schlagfestigkeit:
IK03
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
43 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
85 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Schutzklasse:
I
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters:
ohne
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Leistungsfaktor:
0.92
Klirrfaktor (THD):
20
Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte 4000k, deckenanbauleuchte, Deckenleuchte, Rasterleuchte, Büroleuchte, Arbeitsplatzleuchte
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,44*
€ 162,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,16*
€ 156,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,45*
€ 150,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
THORNeco
96634879
ab € 6,07*
Zubehör
THORNeco
96634876
ab € 61,21*
Zubehör
THORNeco
96634878
ab € 12,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.