Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROXY 1200 ASYM 2000 840 HFIX Anbauleuchte 16W 2000lm 4000K DALI weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROXY 1200 ASYM 2000 840 HFIX Anbauleuchte 16W 2000lm 4000K DALI weiß
ROXY 1200 ASYM 2000 840 HFIX Anbauleuchte 16W 2000lm 4000K DALI weiß
ROXY 1200 ASYM 2000 840 HFIX Anbauleuchte 16W 2000lm 4000K DALI weiß
ROXY 1200 ASYM 2000 840 HFIX Anbauleuchte 16W 2000lm 4000K DALI weiß
ROXY 1200 ASYM 2000 840 HFIX Anbauleuchte 16W 2000lm 4000K DALI weiß
ROXY 1200 ASYM 2000 840 HFIX Anbauleuchte 16W 2000lm 4000K DALI weiß
ROXY 1200 ASYM 2000 840 HFIX Anbauleuchte 16W 2000lm 4000K DALI weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96634874
Hersteller:
     THORNeco
Herst.-Nr.:
     96634874
EAN/GTIN:
     9010299339126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
LED-Anbauleuchte, DALI-dimmbar, für asymmetrische Lichtverteilung (nur direkt). Mit PMMA-Linse und -Reflektor speziell zur gleichmäßigen Beleuchtung von Tafeln und Whiteboards konzipiert. Leuchten Leistung: 16 W, Lebensdauer: 50.000h, L80, Farborttoleranz (initial MacAdam): 4, Gesamtlichtstrom: 2000 lm, Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W, Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Werkzeugfreie Montage (Anschlussklemme für bis zu 2,5-mm²-Drähte). Flackerfrei. Geeignet für Aufputz- , Wand- und Pendelmontage. Wandhalterungen, Tragschienenverbinder und Abhängeset sind als Zubehör erhältlich. TRIDONIC Premium-Treiber (28000654) bietet Dimmbereich von 1 bis 100% über DALI-2, DSI und switchDIM. DC-Pegel einstellbar. Netzfrequenz 0/50/60 Hz. Korridorfunktion. Geeignet für Notbeleuchtungssysteme gemäß EN 50172. Abmessungen: 1200 x 306 x 47 mm, Gewicht: 3,5 kg.. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Weitere Informationen:
Blendbegrenzung (UGR):
22
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
28
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
46
Höhe/Tiefe:
47 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
74000 h
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2000 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20 °C | 40 °C
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
306 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
1200 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Schlagfestigkeit:
IK03
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
16 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
85 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Schutzklasse:
I
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters:
ohne
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
ja
Ohne Dimmfunktion:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Leistungsfaktor:
0.95
Klirrfaktor (THD):
10
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, Aufputzleuchte, Deckenleuchte, Rasterleuchte, Tafelleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Büroleuchte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,18*
€ 235,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,57*
€ 235,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,85*
€ 221,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,53*
€ 216,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,54*
€ 191,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
THORNeco
96634879
ab € 5,58*
Zubehör
THORNeco
96634876
ab € 61,29*
Zubehör
THORNeco
96634878
ab € 11,55*
Zubehör
THORNeco
96634875
ab € 34,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.