Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRV ED ALG5 1368W 1.25A 565V D #2CH DA Vorschaltgerät 1000W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRV ED ALG5 1368W 1.25A 565V D #2CH DA Vorschaltgerät 1000W
DRV ED ALG5 1368W 1.25A 565V D #2CH DA Vorschaltgerät 1000W
DRV ED ALG5 1368W 1.25A 565V D #2CH DA Vorschaltgerät 1000W
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96671930
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96671930
EAN/GTIN:
     3607640632133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
Programmierbare 1368-W-Vorschaltgerätebox (Schutzklasse I, DALI 2) mit 2 unabhängigen Ausgangskanälen und IP66-Gehäuse, für TV-Übertragungen. Passend für spezifische 288 / 312 / 336 Altis-Fluter. Installation in bis zu 200 m Entfernung zum Fluter möglich. Nominelle Eingangsspannung: 200-440,. Ausgangsstrom: 1250mA. Mit DALI 2 konfigurierbarem Einzelkanal. Erfüllt IEEE 1789-empfohlene Praxis bei Flackern. Geeignet für Zeitlupeaufnahmen. Überspannungsschutz: 10 kV sowohl im allgemeinen als auch im Differenzmodus. Netzanschluss über Anschlussklemmen. Netzanschluss muss den vor Ort gültigen Bestimmungen gemäß gesichert sein. Gewicht: 5,4 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
130 mm
Breite:
500 mm
Länge:
152 mm
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, vorschaltgerät thorn, led controller, Altis, Treiber, Betriebsgerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.027,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.173,39*
€ 1.396,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.166,91*
€ 1.388,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.115,40*
€ 1.327,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.078,61*
€ 1.283,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.027,38*
€ 1.222,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.