Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CN 18L105 730 RSC CL1 W3 ANT Beleuchtungsmast 60W 5391lm 3000K anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CN 18L105 730 RSC CL1 W3 ANT Beleuchtungsmast 60W 5391lm 3000K anthrazit
CN 18L105 730 RSC CL1 W3 ANT Beleuchtungsmast 60W 5391lm 3000K anthrazit
CN 18L105 730 RSC CL1 W3 ANT Beleuchtungsmast 60W 5391lm 3000K anthrazit
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96679086
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96679086
EAN/GTIN:
     3607640641234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Schlanker Beleuchtungsmast mit 18 LEDs, betrieben mit 1050 mA, Lichtverteilung: Radial symmetrisch, Komfort. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert. Vorverdrahtet mit 3-m-Kabel. Mast ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 234 x 559 mm Leuchten Leistung: 60 W Gewicht: 4,89 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² Leuchten Lichtausbeute: 90 lm/W Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
12
Höhe/Tiefe:
559 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5391 lm
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Gehäusefarbe:
anthrazit
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP66
Max. Systemleistung:
60 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Schutzklasse:
I
Durchmesser:
234 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Leistungsfaktor:
0.97
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 767,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,97*
€ 1.041,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,21*
€ 1.040,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,79*
€ 1.011,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,52*
€ 976,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,86*
€ 913,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.