Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, rechts, drahtgebundenen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, rechts, drahtgebundenen
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, rechts, drahtgebundenen
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, rechts, drahtgebundenen
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, rechts, drahtgebundenen
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, rechts, drahtgebundenen
Artikel-Nr.:
     C5083-62
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOHE
EAN/GTIN:
     6956993300013
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Computer Maus

Vertikale Maus: vermeidet RSI

Die HE Mouse Vertikale Maus Rechts hat einen vertikalen Grip und sorgt für eine neutrale, entspannte Stellung Ihrer Hand und des Handgelenks. Sie führen die Bewegungen aus dem Unterarm und nicht aus dem Handgelenk aus und vermeiden damit RSI. Die Maus liegt angenehm in der Hand, unterstützt Ihr Handgelenk und die Finger.

Weitere Informationen:
Ergonomische Form:
Vertikal
Hand:
Rechts
Handlänge:
175-195
Funktion:
Tasten, Scrollrad
Auflösung (DPI):
800-1200-2100-3400
Anzahl der Tasten:
4 Tasten
Anschluss:
Verkabelt
Kabellänge (mm):
1600
USB-Version:
USB 2.0
Kompatibilität:
Windows, Mac, Linux
Installieren:
Plug & play
Länge:
105 mm
Breite:
83 mm
Höhe:
76 mm
Gewicht:
134 gram
Produktmaterialien:
Plastic
Farbe:
Silber
Packstückabmessungen (LxBxH in Mm):
134 x 103 x 92
Bruttogewicht (in gram):
314
Karton-Größe (mm):
540 x 490 x 290
Kartongewicht (Gramm):
16350
Anzahl im Karton:
50
HS code (tariff):
84716070
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,69*
€ 51,9911
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHEMLR
ab € 49,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,49*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELA
ab € 43,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELAWL
ab € 58,87*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELE
ab € 42,94*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWLL
ab € 58,58*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,73*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHBRSWLBL
ab € 61,11*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHEMLL
ab € 52,46*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESML
ab € 30,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,22*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELELA
ab € 39,25*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELELAWL
ab € 57,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.