Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA PC-BUSINESS 7000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C509-1009945
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1009945
EAN/GTIN:
     4039407077465
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Allgemein
ProzessorIntel Core i7 (12. Gen.) 12700 / 25 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.9 GHz)
BetriebssystemWindows 11 Pro
Software
vorinstallierte Software1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden
Prozessor
ProzessorfamilieCore i7
Anzahl Prozessorkerne12-Core
ProzessorsockelFCLGA1700 Socket
Anzahl Prozessoren1
Speicher
Speicherkapazität16 GB
Speicherlayout2 x 8 GB
RAM-Speicher maximal128 GB
Speichertaktfrequenz3200 MHz
Interner SpeichertypDDR4 SDRAM
Speicherkartensteckplätze4 Stück(e)
Memory FormfaktorDIMM 288-PIN
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität500 GB
HDD Schnittstelle2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports
Supports SATA Raid, no NVMe Raid
RAID LevelRAID 0
RAID 1
RAID 5
RAID 10
SSD SchnittstellePCIe 4.0
SSD Speicherkapazität500 GB
HDD Kapazität1 x 500 GB - SSD
SpeichermedienSSD M.2
Leistungen
SerieBusiness
ProdukttypPersonal-Computer
Geräuschpegel24,0 dB (Idle-Mode)
Audio Kanäle8-Kanal
Motherboard ChipsatzIntel B760
Audio-SystemHigh-Definition-Audio
Design
GehäusetypMidi Tower
ZertifizierungAssemblierung nach ISO9001 in Deutschland
Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC
Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel)
Tastatur FormfaktorTERRA Keyboard by Cherry
Tastatur
ÜbertragungstechnikKabel
GeräteschnittstelleUSB
Technische Details
LokalisationDeutschland/ Österreich/ Luxemburg
Lieferumfang
Zubehör im LieferumfangQuick Start Guide, Netzkabel EU
TastaturspracheDeutsch
Erweiterungssteckplätze
Erweiterungssteckplätze1x PCIe 4.0/3.0 x16 slot
2x PCIe 3.0 x1
Gewicht und Abmessungen
Höhe43.5 cm
Breite18 cm
Tiefe42 cm
Gewicht8 kg
Sonstige Funktionen
Anzahl der Erweiterungseinschübe1 von vorne zugänglich - 13.3 cm ( 5.25" )
1 von vorne zugänglich - 8.9 cm ( 3.5" )
2 intern - 8.9 cm ( 3.5"/ 2.5" mit Adapter)
1 intern 6.4 cm (für 2.5" SSD)
Schnittstelle1x HDMI, 2x DP (Display Port), 1x VGA
5x USB 3.2 Gen1 ports Type-A (2x vorne), 2x USB 2.0 ports, 1x USB 3.2 Gen2 Type-C
1x LAN RJ-45, 3x Audio jacks, 1x PS/2
Option: 1x COM, 1x LPT, 1x TPM module
Kompatible BetriebssystemeWindows 10, Windows 11
MotherboardherstellerGigabyte B760M DS3H
KühlungTERRA Silent Heatpipe Cooler
Konformität mit IndustriestandardsDieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.
Spezielle EigenschaftenTPM 2.0
Secure Boot
Windows Autopilot-ready
2x USB 3.2 Gen1 Typ A + Audio in Front
Maus
Maus enthaltenTERRA Wheel optical by Cherry
Grafik
Integrierter Grafik-AdapterspeicherDynamisch
Integrierter Grafik-Adapter maximale AuflösungDisplayPort 1.2 max. 4096 x 2304@60Hz
HDMI 2.1 max. 4096 x 2160@60Hz
D-Sub (VGA) max. 1920 x 1200@60Hz
GrafikkarteIntel UHD Graphics 770
Eingebautes GrafikkartenmodellIntel UHD Graphics 770
Grafikschnittstellen1x HDMI, 2x DP (Display Port), 1x VGA
Unterstützt Quad-Monitoring
Energie
EnergiequelleATX Netzteil 80 Plus Bronze, 24-7 Dauerbetrieb geeignet
Energieeffizienz (bei Auslastung 20%/ 50%/ 100%): 82%/ 85%/ 82%
Stromverbrauch (Standby)Ø 1.5 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert)
0,25 Watt Soft off (S5 Mode)
Maximale Eingangsleistung400 W
NennleistungØ 26 Watt Idle-Mode
Ø 98 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption)
Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe https://www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden)
Netzteil EingansgsspannungWechselstrom 230 V ( 50 Hz )
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur5 °C - 35 °C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich10-75% (nicht kondensierend)
Netzwerk
Ethernet (LAN)RJ45
LAN-ControllerRealtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE
Data Link ProtokolleEthernet
Fast Ethernet
Gigabit Ethernet
2.5 Gb Ethernet
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - TypDVD±RW
Eingabegerät
Bewegungerfassungs TechnologieOptisch
GeräteschnittstelleUSB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 731,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,52*
€ 959,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,42*
€ 952,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,51*
€ 934,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,44*
€ 913,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,72*
€ 870,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asus
90MC07D0-M0XBN0
ab € 4,80*
Zubehör
Samsung
M378A1K43EB2-CWE
ab € 18,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.