Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Windows Tablets
>
Artikel
TERRA PAD 1162 N5100 W11 Pro
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C509-1220784
Hersteller:
Wortmann
Herst.-Nr.:
1220784
EAN/GTIN:
4039407077755
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Terra Laptops
Allgemein
Prozessor
Intel® Celeron® Prozessor N5100 (4M Cache, up to 2.80 GHz)
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Bildschirm
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touch-Technologie
Multi-Touch FHD Display
Bildschirmdiagonale
11.6 "
Prozessor
Prozessorfamilie
Quad Core
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Leistungen
Serie
Business
GPS
nein
Lieferumfang
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil (36W, 12V, 3A), Hohlstecker 3.5 x 1.25 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
1 x USB-C 3.1 Gen1 (PD/DP) 2 x USB 3.0 MicroHDMI Headphone Cardreader (micro SD Karten,max.256GB)
Anzahl HDMI-Anschlüsse
Micro HDMI
Gewicht und Abmessungen
Höhe
9 mm
Breite
290.4 mm
Tiefe
179.3 mm
Gewicht
800 g
Akku/Batterie
Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie)
6 h - Lithium-Polymer 38Wh
Netzwerk
4G-Standards
nein
WLAN-Standards
IEEE 802.11 b/g/n/ac Bluetooth 4.2
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
5 MP
Auflösung Frontkamera (numerisch)
2 MP
Hinweise
Zusatzinformationen
Lieferumfang: Netzteil, PAD, Netzkabel, Handbuch Type Cover optional, Stift optional PAD kann auch mit einem USB-C Universal Netzteil (36W, 12V, 3A) betrieben und geladen werden.
... >
Lager 509
>
PAD
>
PAD
Weitere Suchbegriffe:
Terra Notebooks
,
Terra Tablet
,
Terra Tablet-PCs
,
Terra TabletPCs
,
Terra Tablets
,
Windows Tablet
,
Windows Tablet-PCs
,
Windows TabletPCs
,
Windows Tablets
,
terra tablet 11,6"
,
tablet 11 zoll
,
wortmann tablet
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,11*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,95*
€ 544,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,60*
€ 533,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,94*
€ 510,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,62*
€ 502,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,11*
€ 465,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aktiver Eingabe-Stift für PAD 1162/1262
Wortmann
S116 PEN
ab € 18,98*
Zubehör
Everki Advance 29,5 cm (11.6 Zoll) Messengerhülle Schwarz
Everki
EKB407NCH11
ab € 12,97*
Zubehör
LTE Kat.4 Mobile Hotspot
D-Link
DWR-932
ab € 42,61*
Zubehör
Netzteil TERRA PAD 1162/ 1262 (EU) 12V/3A
Wortmann
S116 AC ADAPTER 12V/3A
ab € 15,08*
Zubehör
TERRA MOBILE Dockingstation 732 USB-A/C Dual Display inkl.5V/4A Netzteil, USB-A/C Kabel zu Notebooks
Wortmann
TERRA DOCKING 732
ab € 88,44*
Zubehör
TERRA MOBILE Dockingstation 800 USB-C/A inkl.135W Netzteil und USB C/A Kabel
Wortmann
DUD15Y0
ab € 168,90*
Zubehör
TERRA TYPE COVER PAD 1162 [CH]
Wortmann
S116 KEYBOARD/SWISS
ab € 26,66*
Zubehör
TERRA TYPE COVER PAD 1162 [DE]
Wortmann
S116 KEYBOARD/GR
ab € 26,68*
Zubehör
TERRA TYPE COVER PAD 1162 [ES]
Wortmann
S116 KEYBOARD/SPAN
ab € 27,06*
Zubehör
TERRA TYPE COVER PAD 1162 [FR]
Wortmann
S116 KEYBOARD/FR
ab € 26,67*
Zubehör
TERRA TYPE COVER PAD 1162 [UK]
Wortmann
S116 KEYBOARD/UK
ab € 26,68*
Zubehör
TERRA TYPE COVER PAD 1162 [US]
Wortmann
S116 KEYBOARD/US
ab € 26,81*
Zubehör
Kabel Netz 3-pol. UK -> Kleeblatt (NB/TFT/AIO) BS 1363 (UK-Stecker) auf C5 (Euro 3pol)
k.A.
ab € 3,37*
Zubehör
Kabel USB-C <=> USB-A 3.0 0,5m black
k.A.
ab € 5,98*
Zubehör
Netzteil Universal USB-C 65W FSP-NBC 65 /bulk AC 100-240V / DC 5V/9V/12V/15V/20V max 3,25A
FSP Forton Source
9NA0658228
ab € 25,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen