Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
TERRA MOBILE INDUSTRY 1584 Rugged
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C509-1220803
Hersteller:
Wortmann
Herst.-Nr.:
1220803
EAN/GTIN:
4039407080410
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Laptop
Laptops
Allgemein
Prozessor
Intel® Core™ i5-1235U Prozessor (12M Cache, bis zu 4.40 GHz)
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Software
vorinstallierte Software
1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden.
Bildschirm
Displaygröße
39.6 cm ( 15.6" )
Display-Auflösung
1920 x 1080
Display-Typ
Non Glare
Seitenverhältnis
16:9
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED-Hintergrundbeleuchtung
Prozessor
Prozessorfamilie
Core i5
Anzahl Prozessorkerne
10-Core
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR5 RAM
Speicherkartensteckplätze
2 Sockel, 1 x davon frei
Grafik
Grafikkarte-Familie
Intel® Iris® XE Graphics
Grafikkarte
Intel® Iris® XE Graphics
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±RW
Leistungen
Serie
Industry
GPS
GPS-Empfänger / nur in Verbindung mit LTE Modul!
Motherboard Chipsatz
System-on-Chip (SoC)
Netzwerk
Bluetooth
5.3
WLAN-Standards
WiFi 6 (802.11ax)
Mobilfunkstandards
LTE-aufrüstbar
Schnittstelle
Gigabit Ethernet
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Cardreader
SSD Schnittstelle
SATA
SSD Speicherkapazität
500 GB
Gesamtspeicherkapazität
500 GB
Technische Details
Lokalisation
Deutschland / Deutsch
Beleuchtete Tastatur
ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2.95 cm
Breite
37.5 cm
Tiefe
27.3 cm
Gewicht
2.6 kg
Akku/Batterie
Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie)
12 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)
Sonstige Funktionen
Internes Modem
Keine(r)
Schnittstelle
1 x Thunderbolt 4 2 x USB 3.2 Type A (Gen 2) 1 x USB 3.2 Type C (Gen 2) with DP support 1 x VGA 1 x HDMI microSD Cardreader LAN 1 x Seriell Smart Card Reader
Design
Produktfarbe
silber / schwarz
Gehäusematerial
Aluminium-Magnesium Legierung
Sicherheit
Sicherheit Eigenschaften
TPM 2.0
Kamera
Video-Auflösung
2.0 MP
Integrierte Kamera
Ja / 2,0 Megapixel
... >
Lager 509
>
MOBILE
>
MOBILE
Weitere Suchbegriffe:
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
Outdoor Notebook
,
Rugged Notebook
,
ToughBook
,
Terra Laptops
,
Terra Notebooks
,
business notebook 15 zoll i5
,
business laptop
,
business notebook 15 zoll
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.599,56*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.735,94*
€ 2.065,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.715,13*
€ 2.041,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.638,52*
€ 1.949,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.612,74*
€ 1.919,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.599,56*
€ 1.903,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NB MOBILE LTE Modul M.2 Format Simcom passt zu NB 1500/1516T/A/1716T/A/1517/1470U
Wortmann
SIMCOM CAT6
ab € 82,47*
Zubehör
Tasche TERRA PRO814 für NB bis 15,6"
Wortmann
1510025
ab € 16,02*
Zubehör
TERRA MOBILE Dockingstation 732 USB-A/C Dual Display inkl.5V/4A Netzteil, USB-A/C Kabel zu Notebooks
Wortmann
TERRA DOCKING 732
ab € 89,02*
Zubehör
TERRA Mouse NBM1000B wireless BT schwarz
Wortmann
TERRA NBM1000B
ab € 10,94*
Zubehör
Wortmann AG 1481234 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz
Wortmann
76+010032+00
ab € 39,08*
Zubehör
Wortmann AG TERRA PRO812 43,9 cm (17.3") Rucksackhülle Schwarz
Wortmann
1519277
ab € 19,08*
Zubehör
RAM SO-DIMM DDR5 16GB / PC4800 /UB/ Samsung
Samsung
M425R2GA3BB0-CQKOL
ab € 58,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen