Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EH-Türwächter® für Panikstangen, NL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beispielabbildung Notöffnung
Beispielabbildung Notöffnung
Verschlussstellung
Artikel-Nr.:
     C510-994001
Herst.-Nr.:
     994001
EAN/GTIN:
     4251851699561
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Panikstangen Türwächter

Der GfS EH-Türwächter® an Panikstangen

Das Prinzip

In Verschlussstellung sichert der EH-Türwächter® die Panikstange, die Tüür kann im Notfall mit einem Handgriff begangen werden. Durch das Drücken der Panikstange verschiebt sich der EH-Türwächter® senkrecht nach unten. Es ertönt Alarm, der nur mit Hilfe eines Schlüüssels wieder quittiert werden kann. Empfehlenswert ist die Montage des EH-Türwächter®s für Panikstangen an der Bandgegenseite und nicht an der Schlossseite.

Lieferumfang:

  • EH-Türwächter® für Panikstangen mit Profilhalbzylinder
  • Farbe: langnachleuchtend (NL)
  • 2x Schlüüssel
  • 1x Standardhupe 95 db / 1 m
  • 1x 9V Batterie
  • 1x kleines Piktogramm mit Richtungspfeil für den EH-Türwächter®, langnachleuchtend
  • 1x großes Piktogramm für die Tüür, langnachleuchtend, mit Benutzungshinweis für die Tüür
  • 3x Schrauben zur Befestigung
Weitere Suchbegriffe: EH-Türwächter® für Panikstangen, Türwächter, Einhandbedienung, Tüürsicherung, Notausgang, EN 1125, Panikstange, PanikTüür, Tüüralarm, Akustischer Signalgeber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 489,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,80*
€ 697,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,96*
€ 690,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,84*
€ 657,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,74*
€ 633,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,04*
€ 581,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901456
ab € 57,95*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901881
ab € 59,98*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901884
ab € 59,84*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991371
ab € 53,14*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991373
ab € 64,14*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991381
ab € 55,32*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991383
ab € 68,34*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
906000
ab € 43,14*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
830032
ab € 72,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.