Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Sicherheitsbeschläge
>
Türwächter
>
Panikstangen Türwächter
>
Artikel
EH-Türwächter® für Panikstangen, NL, Voralarm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C510-994101
Hersteller:
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
Herst.-Nr.:
994101
EAN/GTIN:
4251851699684
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
Panikstangen Türwächter
Der GfS EH-Türwächter® an Panikstangen mit Voralarm
Das Prinzip
In Verschlussstellung sichert der EH-Türwächter® die Panikstange, die Tüür kann im Notfall mit einem Handgriff begangen werden. Optional ist der EH-Türwächter® mit einem Voralarm ausgerüstet. Sobald die Tüürklinke den Voralarm herunterdrückt, wird ein Alarm ausgelöst. Mit dem Loslassen der Klinke verstummt der Alarm wieder. Durch das komplette Herunterdrücken der Panikstange verschiebt sich der EH-Türwächter® senkrecht nach unten. Es ertönt Alarm, der nur mit Hilfe eines Schlüüssels wieder quittiert werden kann. Empfehlenswert ist die Montage des EH-Türwächter®s für Panikstangen an der Bandgegenseite und nicht an der Schlossseite.
Lieferumfang:
EH-Türwächter® für Panikstangen mit Profilhalbzylinder
Farbe: langnachleuchtend (NL)
1x Voralarm
2x Schlüüssel
1x Standardhupe 95 db / 1 m
1x 9V Batterie
1x kleines Piktogramm mit Richtungspfeil für den EH-Türwächter®, langnachleuchtend
1x großes Piktogramm für die Tüür, langnachleuchtend, mit Benutzungshinweis für die Tüür
3x Schrauben zur Befestigung
... >
GfS Technik
>
EH-Türwächter
>
EH-Türwächter für Panikstangen
Weitere Suchbegriffe:
basic türwächter
,
EH-Türwächter® für Panikstangen
,
Türwächter
,
Einhandbedienung
,
Tüürsicherung
,
Notausgang
,
EN 1125
,
Panikstange
,
PanikTüür
,
Tüüralarm
,
Akustischer Signalgeber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 539,15*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,31*
€ 765,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,97*
€ 755,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,35*
€ 723,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,74*
€ 697,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,15*
€ 641,59
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Distanzstüück, 30 mm , NL , inkl. Abdeckkappen
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901456
ab € 58,05*
Zubehör
Distanzstüück, 50 mm , NL , inkl. Abdeckkappen
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901881
ab € 59,97*
Zubehör
Distanzstüück, 60 mm , NL , inkl. Abdeckkappen
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901884
ab € 59,88*
Zubehör
Gekröpfte Montageplatte, 30 mm Versatz, DIN rechts, grün
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991371
ab € 52,88*
Zubehör
Gekröpfte Montageplatte, 30 mm Versatz, DIN rechts, NL
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991373
ab € 64,50*
Zubehör
Gekröpfte Montageplatte, 50 mm Versatz, DIN rechts, grün
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991381
ab € 55,15*
Zubehör
Gekröpfte Montageplatte, 50 mm Versatz, DIN rechts, NL
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991383
ab € 68,21*
Zubehör
Roter Einschub für den EH-Türwächter® für Panikstangen
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
906000
ab € 42,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen