Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Schaltschrank AX, 1-türig, BHT 380x300x210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal AX 1031.000 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Rittal AX 1031.000 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Artikel-Nr.:
     C513-1031000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1031000
EAN/GTIN:
     4028177813434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltschrank
schaltschrank rittal
schaltschrank
AX Kompakt-Schaltschrank, BHT: 380x300x210 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig, ein Vorreiberverschluss
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177813434
Herstellerartikelnummer:
1031000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001031000
Produkttypbezeichnung:
AX
Anzahl der Türen:
1
Anzahl der Schlösser:
1
Artikelbezeichnung:
1031000, AX Kompakt-Schaltschrank
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1031000
Höhe:
300.000
Tiefe:
210.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
380.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Metallgehäuse, Schaltkasten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
1199100
ab € 24,92*
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 24,01*
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 27,50*
Zubehör
Rittal
2537400
ab € 39,30*
Zubehör
Rittal
2537500
ab € 39,79*
Zubehör
Rittal
2394210
ab € 22,66*
Zubehör
Rittal
2476100
ab € 13,81*
Zubehör
Rittal
2472010
ab € 65,36*
Zubehör
Rittal
2519020
ab € 6,57*
Zubehör
Rittal
2741010
ab € 87,41*
Zubehör
Rittal
2562200
ab € 14,57*
Zubehör
Rittal
2572100
ab € 13,79*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,19*
Zubehör
Rittal
2537300
ab € 30,89*
Zubehör
Rittal
2514000
ab € 5,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.