Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Schaltschrank AX, 1-türig, BHT 300x400x210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal AX 1034.000 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Rittal AX 1034.000 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Artikel-Nr.:
     C513-1034000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1034000
EAN/GTIN:
     4028177813441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
Schaltschrank
AX Kompakt-Schaltschrank, BHT: 300x400x210 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig, ein Vorreiberverschluss
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177813441
Herstellerartikelnummer:
1034000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001034000
Produkttypbezeichnung:
AX
Anzahl der Türen:
1
Anzahl der Schlösser:
1
Artikelbezeichnung:
1034000, AX Kompakt-Schaltschrank
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1034000
Höhe:
400.000
Tiefe:
210.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
300.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal schaltschrank ral7035, zackband, schaltschrank rittal, Metallgehäuse, Schaltkasten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
1199100
ab € 25,24*
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,90*
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 54,83*
Zubehör
Rittal
2537400
ab € 39,16*
Zubehör
Rittal
2537500
ab € 39,53*
Zubehör
Rittal
2394210
ab € 22,78*
Zubehör
Rittal
2476100
ab € 14,05*
Zubehör
Rittal
2361010
ab € 64,60*
Zubehör
Rittal
2519020
ab € 6,67*
Zubehör
Rittal
2561200
ab € 12,77*
Zubehör
Rittal
2571100
ab € 13,43*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,32*
Zubehör
Rittal
2537300
ab € 30,80*
Zubehör
Rittal
9792055
ab € 361,02*
Zubehör
Rittal
2514000
ab € 5,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.