Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Wandverteiler
>
19 Zoll Wandverteiler
>
Artikel
Hygienic Design Kompakt-Schaltschrank HD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C513-1314600
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
1314600
EAN/GTIN:
4028177815674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
HD Kompakt-Schaltschrank, BHT: 810x430(H1)x549(H2)x210 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, mit scharnierter Tür und Silikondichtung
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177815674
Herstellerartikelnummer:
1314600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001314600
Produkttypbezeichnung:
HD
Anzahl der Schlösser:
2
Artikelbezeichnung:
1314600, HD Kompakt-Schaltschrank, 1.4301
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1314600
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
210.000
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
810.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Schaltschränke
>
Hygienic Design
>
Hygienic Design Kompakt-Schaltschrank HD, eintürig
Weitere Suchbegriffe:
Leergehäuse
,
Schaltschrank
,
Wandgehäuse
,
Wandverteiler
,
schaltschrank rittal edelstahl
,
chassisplatte
,
rittal chassisplatte
,
Edelstahl
,
Hygiene
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 482,63*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,62*
€ 655,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,25*
€ 652,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,12*
€ 630,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,62*
€ 612,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,63*
€ 574,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bit HD für Universalschlüssel 2549500
Rittal
2549510
ab € 2,60*
Zubehör
Kabelabfangschienen für Montageplatten, Länge 699mm, für Schrankbreite 800 mm
Rittal
5001081
ab € 11,31*
Zubehör
Knebelgriff HD
Rittal
4000065
ab € 46,61*
Zubehör
Knebelgriff mit Sicherheitszylinder-Einsatz, Edelstahl
Rittal
4000067
ab € 73,55*
Zubehör
Nivellierfüße HD M12, Nivellierbereich 122-175mm, mit Bodenbefestigung
Rittal
4000250
ab € 197,63*
Zubehör
Nivellierfüße HD M12, Nivellierbereich 122-175mm, ohne Bodenbefestigung
Rittal
4000240
ab € 180,26*
Zubehör
Schaltschrank-Schlüssel HD
Rittal
2549600
ab € 2,90*
Zubehör
SZ Druckausgleichsstopfen, Edelstahl, 1.4305
Rittal
4000300
ab € 136,00*
Zubehör
Vorreiberverschluss HD für Kompakt-Schaltschrank Edelstahl
Rittal
2304010
ab € 29,35*
Zubehör
Wandabstandshalter HD, Abstand 50 mm
Rittal
4000100
ab € 19,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen