Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bus-Gehäuse BG, Edelstahl 1.4301, Tragschiene fixiert, BHT 600x200x123mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 1559.010 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Rittal 1559.010 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Artikel-Nr.:
     C513-1559010
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1559010
EAN/GTIN:
     4028177009950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Bus-Gehäuse
BG Bus-Gehäuse, BHT: 600x200x123 mm, Edelstahl, 1.4301, ohne Montageplatte, mit Deckel, Tragschiene
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177009950
Herstellerartikelnummer:
1559010
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001559010
Produkttypbezeichnung:
BG
Artikelbezeichnung:
1559010, BG BUS-GEHÄUSE 1.4301
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1559010
Höhe:
200.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
123.000
Werkstoff:
AAT733
Breite:
600.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bus-Systemgehäuse, Schaltschrank, Tragschiene, Universalgehäuse, bus-gehäuse rittal, bus gehäuse, Busgehäuse mit Fenster, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,02*
€ 297,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,07*
€ 289,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,57*
€ 279,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,99*
€ 268,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,45*
€ 248,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2459000
ab € 8,54*
Zubehör
Rittal
2459500
ab € 15,83*
Zubehör
Rittal
1594000
ab € 16,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.