Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Wandverteiler
>
19 Zoll Wandverteiler
>
Artikel
KX E-Box, BHT: 200x300x155 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, mit Tür
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C513-1574000
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
1574000
EAN/GTIN:
4028177816602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abox
KX E-Box, BHT: 200x300x155 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, mit Tür.
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177816602
Herstellerartikelnummer:
1574000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001574000
Produkttypbezeichnung:
KX
Artikelbezeichnung:
1574000, KX E-Box
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1574000
Höhe:
300.000
Tiefe:
155.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
200.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Kleingehäuse
>
Kleingehäuse KX
>
Kleingehäuse KX E-Box KX, Stahlblech
Weitere Suchbegriffe:
Abzweigdose
,
Abzweigkasten
,
Kabelabzweigkasten
,
Chassisplatte
,
Kleingehäuse
,
Leergehäuse
,
rittal chassisplatte
,
chassisplatte
,
leergehäuse ip55
,
Metall Gehäuse
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 41,91*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AX Mastbefestigung
Rittal
2584100
ab € 54,63*
Zubehör
AX Mini-Komfortgriff für AX und KX mit Vorreiber für Verschluss-System ASSA
Rittal
2537400
ab € 38,93*
Zubehör
AX Mini-Komfortgriff für AX und KX mit Vorreiber für Verschluss-System KESO/KABA
Rittal
2537500
ab € 40,47*
Zubehör
AX Schlosskastenabdeckung,plombierbar, Polyamid, RAL 7035
Rittal
2476100
ab € 14,03*
Zubehör
Bohrschrauben ST 4,8x16, Nutzlänge 9,5mm, für Blechstärke 0,8 - 3,0 mm
Rittal
2487000
ab € 45,70*
Zubehör
Kondensatablauf
Rittal
2459000
ab € 8,64*
Zubehör
Mini-Komfortgriff AX, für Verschluss-Einsätze und Profilhalbzylinder
Rittal
2537100
ab € 28,21*
Zubehör
Mini-Komfortgriff AX, für Vorhängeschlösser, Verschluss-Einsätze, Profil-HZ
Rittal
2537300
ab € 30,93*
Zubehör
Montage-Clip für Tragschienen
Rittal
2309000
ab € 1,08*
Zubehör
Montagebügel flach, zur individuellen Montage von Schienen
Rittal
2365000
ab € 1,511*
Zubehör
Montagewinkel, für Schrank und Ausbauteile mit Systemlochung im 25mm-Lochraster
Rittal
4597000
ab € 4,695*
Zubehör
Steckerdurchführung klein, für 3 Kabel mit Durchmesser 4-6mm
Rittal
2400500
ab € 4,894*
Zubehör
SZ Druckausgleichsstopfen M12x1,5
Rittal
2459500
ab € 15,87*
Zubehör
SZ Wandbefestigungshalter, klein, Edelstahl 1.4301 (AISI 304), Wandabstand 10 m
Rittal
1594010
ab € 16,21*
Zubehör
SZ Wandbefestigungshalter, klein, Stahlblech, verzinkt, Wandabstand 10 mm
Rittal
1590010
ab € 1,7325*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen