Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindplatten, 482,6mm (19"), Aluminium, natur eloxiert, 12 HE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal 1937.200 Rack Zubehör Regal-Platte
Rittal 1937.200 Rack Zubehör Regal-Platte
Artikel-Nr.:
     108EL-2263054
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1937200
EAN/GTIN:
     4028177012806
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte
EL Blindplatte 482,6 mm (19"), 12 HE
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76169990
GTIN:
4028177012806
Herstellerartikelnummer:
1937200
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001937200
Produkttypbezeichnung:
EL
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
12
Artikelbezeichnung:
1937200, EL 19" FRONTPLATTE 12HE VE 3 ST
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1937200
Werkstoff:
Aluminium
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Rack Zubehör, rittal rack zubehör, rack zubehör, 19" Blindpanel, 19" Leerfeldabdeckung
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Packung
Frei Haus
ab € 104,45*
€ 112,04*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 169,55*
€ 195,25*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 175,02*
€ 199,53*
pro Packung
Frei Haus
ab € 174,79*
€ 199,54*
38 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 175,87*
€ 200,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,04*
€ 133,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,45*
€ 124,30
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 104,45* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,57*
Zubehör
Rittal
1950000
ab € 7,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.