Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelführung - Klettband, Länge 5000 mm, Breite 16mm (VE 1 Rolle)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 2203.400 Kabelbinder Schwarz
Rittal 2203.400 Kabelbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     C513-2203400
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2203400
EAN/GTIN:
     4028177490161
Suchbegriffe:
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Kabelbinderklett
IN Klettband, L: 5000 mm
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
39191019
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177490161
Herstellerartikelnummer:
2203400
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002203400
Produkttypbezeichnung:
IN
Artikelbezeichnung:
2203400, SZ KLETTBAND, ROLLE 5m x 16 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2203400
Länge:
5000.000
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Breite:
16.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.