Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT-Halter, BHT 477x372x110,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal Zubehör Gehäuse
Rittal Zubehör Gehäuse
Rittal Zubehör Gehäuse
Artikel-Nr.:
     C513-2383030
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2383030
EAN/GTIN:
     4028177497146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
SM TFT-Halter, für Tisch TFTs bis 21", BHT: 477x372x110,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177497146
Herstellerartikelnummer:
2383030
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002383030
Produkttypbezeichnung:
SM
Artikelbezeichnung:
2383030, SM TFT HALTER RAL 7024
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2383030
Höhe:
372.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
110.500
Werkstoff:
stahl
Breite:
477.000
RAL-Nummer:
7024
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.