Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtfenster, BHT 597x757x34mm, inkl. Kunststoffhandgriff mit Einsatz 3524 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C513-2732010
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2732010
EAN/GTIN:
     4028177938489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
rittal gehäuse-zubehör
FT Sichtfenster, BHT: 597x757x36 mm, für AX Gehäuse anstelle der Tür und Flächen
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76101000
GTIN:
4028177938489
Herstellerartikelnummer:
2732010
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002732010
Produkttypbezeichnung:
AX
Artikelbezeichnung:
2732010, FT Sichtfenster, BHT: 597x757x36 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2732010
Höhe:
757.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
36.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
597.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: verteilertür, Abdeckfenster, Abdeckhaube
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,07*
€ 230,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,52*
€ 230,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,87*
€ 221,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,94*
€ 217,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,07*
€ 198,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2772000
ab € 60,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.